Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SALISBURY E0011R/9H Mănuși electrice Clasa 00 Mărimea 9-1/2 Pr | AG6PZN 3NEA9

SALISBURY E0011R/9H Mănuși electrice Clasa 00 Mărimea 9-1/2 Pr

În stoc
Articol: AG6PZN Model: E0011R/9HCrucea Ref: 3NEA9
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
€193.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși electrice
AC max. Folosiți tensiunea500
Tensiunea de testare AC2500
Clasă00
CuloriRoșu
Lungime11 "
MaterialCauciuc natural
Mărimea9.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS4015191050

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SALISBURY E0011R/12 Mănuși electrice Mărimea 12 Roșu Pr | AD2DCQ 3NEA8 E0011R / 1212€193.13
SALISBURY E0011R/10 Mănuși electrice Roșii Marimea 10 Pr | AD8DMA 4JD52 E0011R / 1010€187.59
SALISBURY E0011R/11 Mănuși electrice Roșii Mărimea 11 Pr | AD8DMB 4JD53 E0011R / 1111€193.13
SALISBURY E0011R/9 Mănuși electrice Roșu Mărimea 9 11 Inch Lungime Pr | AD8DMC 4JD54 E0011R / 99€193.13
SALISBURY E0011R/8 Mănuși electrice Roșu Mărimea 8 11 Inch Lungime Pr | AE3QPG 5EU24 E0011R / 88€193.13
SALISBURY E0011R/7 Mănuși electrice Mărimea 7 Roșu 11 Inch Lungime Pr | AE3QPK 5EU27 E0011R / 77€193.13
SALISBURY E0011R/10H Mănuși electrice Clasa 00 Mărimea 10-1/2 Pr | AG6PZM 3NEA7 E0011R / 10H10.5€193.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALISBURY E0011R/9H Mănuși electrice Clasa 00 Mărimea 9-1/2 Pr
€193.13 /unitate