A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 2 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Gri / Alb , Manșetă: Knit , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Polietilenă de înaltă performanță , Material palmier: 4 căi Spandex / piele sintetică palmă / cauciuc , Rezistent la perforare: Da , Stilul degetului mare: Drept
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu PU, nivel de tăiere A2, gri/alb
Mănușile rezistente la tăiere Condor Cut Level A2 PU gri/alb oferă o rezistență puternică la tăiere, oferind un scut vital împotriva rănirilor și perforațiilor. Sunt ideale pentru lucrări de construcții, prelucrarea metalelor, auto și producția de sticlă, unde lucrătorii manipulează frecvent unelte ascuțite, tablă, sticlă sau materiale abrazive.
DESCRIERE
- Aceste mănuși încorporează o construcție din tricot fără cusături, asigurând un confort optim prin eliminarea cusăturilor incomode.
- Au o clasificare impresionantă EN 388 (4X42B), ceea ce înseamnă performanțe remarcabile atât în ceea ce privește rezistența la tăiere, cât și la abraziune.
- Aceste mănuși au un design fără scame, care este potrivit pentru mediile în care prevenirea contaminării cu scame este crucială.
- Acestea oferă un design ambidextru, permițându-le să fie purtate interschimbabil fie pe mâna stângă, fie pe mâna dreaptă.
- Aceste mănuși sunt echipate cu un HPPE de calibrul 13 pentru protecția mâinilor și dexteritate.
- Au un strat de poliuretan care oferă o combinație optimă de aderență și durabilitate.