SALSBURY INDUSTRIES 3312GRN-P Unitate de cutie cu 12 uși verde | AG3MBB 33LY77

SALSBURY INDUSTRIES 3312GRN-P Unitate Cluster Box 12 Usi Verde

Articol: AG3MBB Model: 3312GRN-PCrucea Ref: 33LY77

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Cluster Box
Material cutieAluminiu
CuloriVerde
Adâncime18 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime62 "
încărcareFață
MontarePiedestal
Greutate Netă145 lb.
Numărul de uși12
OrientareOrizontală
Înălțimea postului28.5 "
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului12 "
Capacitatea slotului11-3 / 4 "L x 3/4" H
TipTip 2
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriAdâncimeLăţimeÎnălţimeArticolGreutate NetăNumărul de ușiPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3308SAN Cluster Box Unit 8 Usi Gresie | AD3EMY 3YNL4 3308SANTip 1Piatră de nisip18 "30.5 "34.25 "Unitatea Cluster Box125 lb.8-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3312SAN Cluster Box Unit 12 Doors Gresie | AD3EMZ 3YNL5 3312SANTip 2Piatră de nisip18 "30.5 "34.25 "Unitatea Cluster Box125 lb.12-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3316SAN Cluster Box Unit 16 Doors Gresie | AD3ENA 3YNL6 3316SANTip 3Piatră de nisip18 "30.5 "48.25 "Unitatea Cluster Box160 lb.16-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3313SAN Cluster Box Unit 13 Doors Gresie | AD3ENB 3YNL7 3313SANTip 4Piatră de nisip18 "30.5 "48.25 "Unitatea Cluster Box150 lb.13-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308BRZ Cluster Box Unit 8 Usi Bronz | AD3ENE 3YNN1 3308BRZTip 1Bronz18 "30.5 "34.25 "Unitatea Cluster Box125 lb.8-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3312BRZ Cluster Box Unit 12 Doors Bronze | AD3ENF 3YNN2 3312BRZTip 2Bronz18 "30.5 "34.25 "Unitatea Cluster Box125 lb.12-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3316BRZ Cluster Box Unit 16 Doors Bronze | AD3ENG 3YNN3 3316BRZTip 3Bronz18 "30.5 "48.25 "Unitatea Cluster Box160 lb.16-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3312GRN-P Unitate Cluster Box 12 Usi Verde