SALSBURY INDUSTRIES 3505ZRU Cutie poștală verticală 5 uși Bronz | AD3EQR 3YNW4

SALSBURY INDUSTRIES 3505ZRU Cutie poștală verticală 5 uși Bronz

În stoc
Element: AD3EQR Model: 3505ZRUCrucea Ref: 3YNW4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€973.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăsuță poștală verticală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime7.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime19 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă35 lb.
Numărul de uși5
Lăţime29.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7615109100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMontareGreutate NetăNumărul de ușiLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASU Cutie Poștală Verticală 3 Uși Alum | AD3EPM 3YNT4 3503ASUAluminiuSuprafață25 lb.318.75 "€584.08
SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU Cutie Poștală Verticală 4 Uși Alum | AD3EPN 3YNT5 3504ASUAluminiuSuprafață30 lb.424.25 "€778.78
SALSBURY INDUSTRIES 3505ASU Cutie Poștală Verticală 5 Uși Alum | AD3EPP 3YNT6 3505ASUAluminiuSuprafață35 lb.529.75 "€973.49
SALSBURY INDUSTRIES 3506ASU Cutie Poștală Verticală 6 Uși Alum | AD3EPQ 3YNT7 3506ASUAluminiuSuprafață40 lb.635.25 "€1,168.19
SALSBURY INDUSTRIES 3507ASU Cutie Poștală Verticală 7 Uși Alum | AD3EPR 3YNT8 3507ASUAluminiuSuprafață45 lb.740.75 "€1,362.88
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU Cutie poștală verticală 3 uși alamă | AD3EPT 3YNT9 3503BSUAlamăSuprafață25 lb.318.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3504BSU Cutie poștală verticală 4 uși alamă | AD3EPU 3YNU1 3504BSUAlamăSuprafață30 lb.424.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3505ZRU Cutie poștală verticală 5 uși Bronz
€973.49 /unitate