SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Cutie poștală verticală încasată cu 6 uși, alamă | AG3HCD 33KW25

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Cutie poștală verticală încastrată cu 6 uși, alamă

Articol: AG3HCD Model: 3506BRPCrucea Ref: 33KW25

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăsuță poștală verticală
Material cutieAluminiu
CuloriAlamă
Adâncime7.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime19 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă40 lb.
Numărul de uși6
OrientareVertical
Tipîncastrată
Lăţime35.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS9403200020

Detalii produs:

Cutia poștală Salsbury Industries 3506BRP este ideală pentru a trimite scrisori în școli, colegii, centre poștale private și centre de corespondență corporative. Vine cu încuietori și chei pentru cutiile poștale individuale pentru a promova confidențialitatea.

Caracteristici:

  • Cutia poștală Salsbury Industries 3506BRP are o construcție din aluminiu cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la condițiile dure de mediu.
  • Are un guler cu flanșă încorporat pentru a se potrivi într-o deschidere brută prin panourile din spate sau laterale.
  • Fiecare ușă de cutie poștală include o adâncime pentru a găzdui o etichetă pentru a identifica numele chiriașului și/sau numărul cutiei.
  • Ușile și ornamentele sale sunt striate pentru a rezista la zgârieturi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această cutie poștală?

A.

  • Creați o deschidere brută în perete în funcție de dimensiunile cutiei poștale.
  • Scoateți unitatea din cutie și așezați-o vertical pe o suprafață plană.
  • Scoateți ansamblul compartimentului din cadru înclinându-l înainte.
  • Ridicați-l în sus până când baza eliberează știfturile balamalei inferioare.
  • Rotiți capătul inferior spre exterior și scoateți-l din cadru.
  • Montați cadrul în locul dorit.

Î. Care este unghiul de înclinare ideal pentru această cutie poștală?

A. 30 până la 58 de grade de podea.

Î. Această cutie poștală are o blocare principală?

R. Da, această cutie poștală Salsbury 3506BRP vine cu o încuietoare principală și două chei.

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolMontareGreutate NetăNumărul de ușiTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Cutie poștală verticală încasată 3 uși Argintiu | AG3FQW 33KT64 3503ARPAluminiuCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP Suprafață cutie poștală verticală 3 uși Argintiu | AG3FQX 33KT65 3503ASPAluminiuCăsuță poștală verticalăSuprafață25 lb.3Suprafață18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP Cutie poștală verticală încasată cu 3 uși, alamă | AG3FQY 33KT66 3503BRPAlamăCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP Cutie poștală verticală, suprafață, 3 uși, alamă | AG3FQZ 33KT67 3503BSPAlamăCăsuță poștală verticalăSuprafață25 lb.3Suprafață18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Cutie poștală verticală încasată 3 uși Verde | AG3GQA 33KT68 3503GRPVerdeCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Cutie poștală verticală Suprafață 3 uși Verde | AG3GQB 33KT69 3503GSPVerdeCăsuță poștală verticalăSuprafață25 lb.3Suprafață18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP Cutie poștală verticală încasabilă cu 3 uși, nisip | AG3GQC 33KT70 3503SRPPiatră de nisipCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Cutie poștală verticală încastrată cu 6 uși, alamă