SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PZFP Horizontal Mailbox Pl6 1dr Bronze Fl 23-1/2 Inch | AG3GYH 33KV35

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PZFP Horizontal Mailbox Pl6 1dr Bronze Fl 23-1/2 Inch

Element: AG3GYH Model: 3706S-1PZFPCrucea Ref: 33KV35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime23.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă45 lb.
Numărul de uși1
OrientareOrizontală
TipPL6
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriAdâncimeLăţimeÎnălţimeArticolMontareGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 3 uși Bronz Rl 34 inch | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronz17 "16.38 "34 "Cutie poștală orizontalăîncastrată60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Cutie poștală orizontală Mb3 2 uși aluminiu Rl 37-1/2 inch | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminiu17 "16.38 "37.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Cutie poștală orizontală Mb3 2 Door Gold Rl 37-1/2 inch | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Aur17 "16.38 "37.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Cutie poștală orizontală Mb3 2 uși Gresie Rl 37-1/2 inch | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Piatră de nisip17 "16.38 "37.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Cutie poștală orizontală Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1/2 inch | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminiu17 "16.38 "23.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Cutie poștală orizontală Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1/2 inch | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminiu17 "16.38 "23.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Cutie poștală orizontală Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 inch | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Aur17 "16.38 "23.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată45 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PZFP Horizontal Mailbox Pl6 1dr Bronze Fl 23-1/2 Inch