SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GFU Horizontal Mailbox Usps 2 Door Gold Fl 37-1/2 Inch | AG3HJV 33KY03

SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GFU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Gold Fl 37-1/2 inch

Articol: AG3HJV Model: 3710S-01GFUCrucea Ref: 33KY03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAur
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime37.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă65 lb.
Numărul de uși2
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.48
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)46.67
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02AFU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Aluminiu Fl 16-1/2 inch | AG3GVM 33KU65 3704S-02AFUAluminiu16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ARU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Aluminiu Rl 16-1/2 inch | AG3GVP 33KU67 3704S-02ARUAluminiu16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GFU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Gold Fl 16-1/2 inch | AG3GVQ 33KU68 3704S-02GFUAur16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GRU Cutie poștală orizontală Usps 2 Door Gold Rl 16-1/2 inch | AG3GVT 33KU70 3704S-02GRUAur16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Nisip Fl 16-1/2 inch | AG3GVU 33KU71 3704S-02SFUPiatră de nisip16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SRU Cutie poștală orizontală Usps 2 Door Sand Rl 16-1/2 Inch | AG3GVW 33KU73 3704S-02SRUPiatră de nisip16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ZFU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Bronz Fl 16-1/2 inch | AG3GVX 33KU74 3704S-02ZFUBronz16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GFU Cutie poștală orizontală Usps 2 uși Gold Fl 37-1/2 inch