ARO Regulatoare de aer de precizie


Filtru
Material corp: Zinc turnat sub presiune , Max. Curgere: Cfm 200 , Max. Presiune: 400 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Inălțime totală: 7.25 " , Lungime totală: 3.63 " , Lățimea totală: 3.63 " , Design supapă: Echilibrat
StilModelGama de reglareDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
PR4021-200
--€521.44
B
PR4044-300
--€1,101.25
A
PR4031-300
--€491.21
B
PR4033-200
--€1,022.01
B
PR4033-300
--€1,127.22
B
PR4055-200
--€1,084.26
A
PR4031-200
--€547.24
A
PR4021-300
--€522.59
C
PR4055-300
0 la 30 psi3/4 "NPT€1,073.46
C
PR4044-200
0 la 60 psi1/2 "NPT€1,078.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?