Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4044-300, zinc turnat sub presiune, 1/2 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi | CJ3AZP 3NA84

ARO PR4044-300 Regulator de precizie pentru aer comprimat, zinc turnat sub presiune, 1/2 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi

În stoc
Articol: CJ3AZP Model: PR4044-300Crucea Ref: 3NA84

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,101.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer de precizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareDimensiunea conducteiPreț
ARO PR4044-200 Regulator de aer de precizie 1/2 inch NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 la 60 psi1/2 "NPT€1,078.79
Regulator de aer de precizie ARO PR4055-300 3/4 inch NPT | AD2CWR 3NA86 PR4055-3000 la 30 psi3/4 "NPT€1,073.46
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4021-200, zinc turnat sub presiune, 1/4 inch NPT, 14 cfm, 2 până la 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€521.45
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4033-200, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€1,022.00
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4033-300, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€1,127.22
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4055-200, zinc turnat sub presiune, 3/4 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€1,084.26
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4031-200, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 14 cfm, 2 până la 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€547.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO PR4044-300 Regulator de precizie pentru aer comprimat, zinc turnat sub presiune, 1/2 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi
€1,101.26 /unitate