Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO PR4044-200 Regulator de aer de precizie 1/2 inch NPT | AD2CWQ 3NA83

ARO PR4044-200 Regulator de aer de precizie 1/2 inch NPT

În stoc
Articol: AD2CWQ Model: PR4044-200Crucea Ref: 3NA83

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,076.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer de precizie
Buton de reglareStandard
Gama de reglare0 la 60 psi
Material corpZinc turnat sub presiune
Port de gabarit1/2 "NPT
Max. curgereCfm 200
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală3.63 "
Lățimea totală3.63 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481200080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareDimensiunea conducteiPreț
Regulator de aer de precizie ARO PR4055-300 3/4 inch NPT | AD2CWR 3NA86 PR4055-3000 la 30 psi3/4 "NPT€1,073.46
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4021-200, zinc turnat sub presiune, 1/4 inch NPT, 14 cfm, 2 până la 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€391.45
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4033-200, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€835.66
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4044-300, zinc turnat sub presiune, 1/2 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€902.29
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4033-300, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€918.63
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4055-200, zinc turnat sub presiune, 3/4 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4031-200, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 14 cfm, 2 până la 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€425.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO PR4044-200 Regulator de aer de precizie 1/2 inch NPT
€1,076.68 /unitate