Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de aer de precizie ARO PR4055-300 3/4 inch NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 Regulator de aer de precizie 3/4 inch NPT

În stoc
Element: AD2CWR Model: PR4055-300Crucea Ref: 3NA86
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
€1,073.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer de precizie
Buton de reglareStandard
Gama de reglare0 la 30 psi
Material corpZinc turnat sub presiune
Port de gabarit3/4 "NPT
Max. curgereCfm 200
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală3.63 "
Lățimea totală3.63 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481200080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareDimensiunea conducteiPreț
ARO PR4044-200 Regulator de aer de precizie 1/2 inch NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 la 60 psi1/2 "NPT€1,076.68
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4021-200, zinc turnat sub presiune, 1/4 inch NPT, 14 cfm, 2 până la 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€391.45
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4033-200, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€835.66
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4044-300, zinc turnat sub presiune, 1/2 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€902.29
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4033-300, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€918.63
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4055-200, zinc turnat sub presiune, 3/4 inch NPT, 200 cfm, 0 până la 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08
RFQ
Regulator de precizie pentru aer comprimat ARO PR4031-200, zinc turnat sub presiune, 3/8 inch NPT, 14 cfm, 2 până la 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€425.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO PR4055-300 Regulator de aer de precizie 3/4 inch NPT
€1,073.46 /unitate