GRAINGER M07000.270.0260 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M27 x 3.00X260Mm, 5PK | AH7TMB 38CW71

GRAINGER M07000.270.0260 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M27 x 3.00X260Mm, 5PK

În stoc
Element: AH7TMB Model: M07000.270.0260Crucea Ref: 38CW71

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€371.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.40mm
Inaltimea capului27mm
Tip capCilindric
Lungime260mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M27
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului90mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.647
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.270.0260 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M27 x 3.00X260Mm, 5PK
€371.41 /ambalaj