SALSBURY INDUSTRIES 3711S-2PAFU Parcel Locker 2 Doors | AD3EPA 3YNR2

SALSBURY INDUSTRIES 3711S-2PAFU Parcel Locker 2 Doors

În stoc
Element: AD3EPA Model: 3711S-2PAFUCrucea Ref: 3YNR2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,167.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală standard 4C
Material cutieAluminiu
CuloriAluminiu
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime41 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă60 lb.
Numărul de uși2
Tip11 Înălțimea ușii echivalent
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3711S-2PAFU Parcel Locker 2 Doors
€1,167.59 /unitate