SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Post cutie poștală Bronz 4 inch Grosime | AG3GZN 33KV64

SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Stalp de cutie poștală din bronz, grosime de 4 inci

Articol: AG3GZN Model: 4874BRZCrucea Ref: 33KV64
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostarea cutiei poștale
CuloriBronz
Adâncime4"
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
MontareIn pamant
Greutate Netă65 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipDeluxe
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Stalp pentru cutie poștală Bronz, înălțime de 81 inchi, în pământ | AG3GXP 33KV18 4873BRZ4"81 "55 lb.45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRZ Post cutie poștală Bronz Îngropat | AG3GZE 33KV55 4374D-BRZ4"81 "65 lb.66 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Post cutie poștală Bronz 81 în înălțime 4 inch grosime | AG3HFU 33KX23 4875BRZ4"81 "95 lb.76 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ Post cutie poștală standard, 3.5 x 42 x 3.5 inci, bronz | CE7JRD 4865BRZ3.5 "42 "-3.5 "€259.87
SALSBURY INDUSTRIES 4895BRZ Post cutie poștală standard, 3.5 x 60 x 3.5 inci, bronz, montat la sol | CE7JRF 4895BRZ3.5 "60 "-3.5 "€303.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Stalp de cutie poștală din bronz, grosime de 4 inci