SANDPIPER 032.036.000. Control pneumatic al nivelului lichidului 1/2 inch Npt | AG3REU 33UJ67

SANDPIPER 032.036.000. Control pneumatic al nivelului lichidului 1/2 inch Npt

În stoc
Post: AG3REU Model: 032.036.000.Crucea Ref: 33UJ67

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,402.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul nivelului lichidului
Material corpOţel
ConformitateCE
Conexiune1/2 "NPT
Montaj1/2 "NPT
Float Dia.6"
Lungimea plutitorului6-7 / 8 In.
Materialul plutitor302 / 304 din oțel inoxidabil
Înălţime12.75 "
Lungime72 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.190 grade
Materialul suportului de montareOţel
Se montează1-1 / 2 "țeavă
Ziua OperațieiAutomat
Lungime totală72 "
Lungimea tijei72 "
Material tulpină303 oțel inoxidabil
Tipul comutatoruluiMecanic/Pneumatic
Se oprește laDiverse niveluri
Se aprinde laDiverse niveluri
TipPneumatic
Lăţime9 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8481909085

Detalii produs:

    • Max. Reglarea nivelului apei (108)
    • Min. Reglarea nivelului apei (4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDPIPER 032.036.000. Control pneumatic al nivelului lichidului 1/2 inch Npt
€3,402.69 /unitate