SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Dulap de depozitare combinat 24 Ga. | AD6VXU 4BB85

SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Dulap de depozitare combinat 24 Ga.

Articol: AD6VXU Model: CAC1361872-09Crucea Ref: 4BB85
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€918.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare combinat
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului180 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
StilCombinație
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiPreț
SANDUSKY LEE CAC1361872-05 Dulap combinat de depozitare 24 Ga. | AD6VXT 4BB83 CAC1361872-05Gri porumbel€759.35
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1361872-02 Dulap de depozitare combinat 24 Ga. | AE3FUK 5DAX1 CAC1361872-02cărbune€759.35
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1361872-00 Dulap combinat, 36 x 18 x 72 inch | CM7ZMD CAC1361872-00-€935.59
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1362472-00 Dulap combinat, Dimensiune 36 x 24 x 72 inchi | CM7ZME CAC1362472-00-€1,069.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Dulap de depozitare combinat 24 Ga.
€918.81 /unitate