SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Dulap de depozitare combinat 24 Ga. | AD6VXW 4BB89

SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Dulap de depozitare combinat 24 Ga.

Articol: AD6VXW Model: CAC1362472-05Crucea Ref: 4BB89
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,419.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare a dulapului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri porumbel
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului180 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
StilCombinație
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.79
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiPreț
SANDUSKY LEE CAC1362472-09 Dulap de depozitare combinat 24 Ga. | AD6VXX 4BB91 CAC1362472-09Negru€1,173.23
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1362472-02 Dulap de depozitare combinat 24 Ga. | AE3FUQ 5DAX6 CAC1362472-02cărbune€1,173.23
RFQ
SANDUSKY LEE CAW1362472-00 Dulap pentru depozitare, 36 x 24 x 72 inch | CM7ZMF CAW1362472-00-€916.42
RFQ
SANDUSKY LEE CAW1362478-00 Dulap de depozitare pentru garderobă, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | CM7ZMG CAW1362478-00-€963.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Dulap de depozitare combinat 24 Ga.
€1,419.61 /unitate