SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Dulap mobil de depozitare sudat negru | AE3GCC 5DCN6

SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Dulap de depozitare mobil sudat negru

În stoc
Articol: AE3GCC Model: TA3R362460-09Crucea Ref: 5DCN6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,075.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare mobil
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiNegru
rotiță(2) 5 "pivotant și (2) 5" cu frâne
Tip rotor(2) Pivotant și (2) Pivotant cu frâne
Dia roata cu rotire.5"
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament20/22
Mânerîncastrată
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiPreț
SANDUSKY LEE TA3R362460-02 Dulap mobil de depozitare Cărbune sudat | AE3GBZ 5DCN3 TA3R362460-02cărbune€1,075.02
SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Dulap mobil de depozitare Welded Dove Gry | AE3GCB 5DCN5 TA3R362460-05Gri porumbel-
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R362460-00 Dulap de transport, Dimensiune 36 x 24 x 60 inch | CM7ZLP TA3R362460-00-€1,195.32
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R362460-07 Dulap mobil de depozitare pentru transport, 36 x 24 x 66 inci, 3 rafturi, chit | CM7ZTX TA3R362460-07--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-09 Dulap mobil de depozitare pentru transport, 46 x 24 x 66 inch, 3 rafturi, negru | CM7ZTY TA3R462460-09--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-06 Dulap mobil de depozitare pentru transport, 46 x 24 x 66 inch, 3 rafturi, cărbune | CM7ZTZ TA3R462460-06--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-05 Dulap mobil de depozitare pentru transport, 46 x 24 x 66 inch, 3 rafturi, gri porumbel | CM7ZUA TA3R462460-05--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Dulap de depozitare mobil sudat negru
€1,075.02 /unitate