SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Instrument de alezat brut | AF9KQQ 30AD97

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Instrument de alezat brut

În stoc
Articol: AF9KQQ Model: 825L-167TC11-C8Crucea Ref: 30AD97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,278.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de foraj brut
Număr ANSI825L-167TC11-C8
Tipul tăietorului92 grade
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți formaTriunghiular
Grosimea inserției0.125 "
Unghiul de plumb-2 de grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Min. Plictisit5.354 "
Stil de montareClemă cu șurub
Lungime totală7.48 "
greblăPozitiv
Stil825. CoroBore
TipInstrumentul plictisitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8207600061

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Instrument de alezat brut
€4,278.57 /unitate