Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07800.060.0030 Set Screw Steel M6 X 1.00Mm Cone 30Mm, 100PK | AG2HVE 31JV84

GRAINGER M07800.060.0030 Șurub de fixare din oțel M6 X 1.00Mm Con 30Mm, 100PK

În stoc
Articol: AG2HVE Model: M07800.060.0030Crucea Ref: 31JV84
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
€87.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală30mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4761
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07800.060.0030 Șurub de fixare din oțel M6 X 1.00Mm Con 30Mm, 100PK
€87.11 /ambalaj