Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT 8237 LNB 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru sarcini grele Trandafir | AC6ARA 32J219

SARGENT 8237 LNB 26D Trandafir pentru blocare cu mortare pentru sarcini grele

În stoc
Element: AC6ARA Model: 8237 LNB 26DCrucea Ref: 32J219

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,412.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare pentru mortieră rezistentă
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialAlamă, oțel, zinc
Dimensiunea carcasei5-31 / 32 "H x 27/32" W x 4-3 / 32 "D
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită (KD)
Tip KeywayLA
Tipul locațieiInstituțional, asistență medicală
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
Stilcurb
Stil de tăiereTrandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieStilPreț
SARGENT 8204 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea 8200 | AC6AQT 32J212 8204 LNL 26DChrome satinatMagazieUnghi drept€1,478.44
SARGENT 8205 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AQU 32J213 8205 LNL 26DChrome satinatIntrare / BirouUnghi drept€1,492.29
SARGENT 8237 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea gradul 1 | AC6AQV 32J214 8237 LNL 26DChrome satinatsală de clasăUnghi drept€1,505.14
SARGENT 8215 LNL 26D Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AQW 32J215 8215 LNL 26DChrome satinatTrecereUnghi drept€1,116.06
SARGENT 8265 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AC6AQX 32J216 8265 LNL 26DChrome satinatPrivacyUnghi drept€1,330.78
SARGENT 8204 LNB 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea gradul 1 | AC6AQY 32J217 8204 LNB 26DChrome satinatMagaziecurb€1,485.86
SARGENT 8205 LNB 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AQZ 32J218 8205 LNB 26DChrome satinatIntrare / Biroucurb€1,465.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT 8237 LNB 26D Trandafir pentru blocare cu mortare pentru sarcini grele
€1,412.54 /unitate