JESSUP MANUFACTURING Bandă antiderapantă din oxid de aluminiu, rolă continuă


Filtru
suport: Adeziv sensibil la presiune , Pietriș: Oxid de aluminiu , Lungime: 60ft , Material: Oxid de aluminiu , Temp. de performanță: -20 grade până la 200 grade F , Forma: Roll continuu
StilModelPuterea de aderențăAdezivCuloriArticolMfr. SerieGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
3360-6X24
75 oz./1 in.AcrilGalben închisBandă antiderapantăCulori de grad comercial pentru siguranță--€419.03
B
3305-6
88 oz / inAcrilclarBandă antiderapantăCulori de grad comercial pentru siguranță--€425.16
C
3305-2
88 oz / inAcrilclarBandă antiderapantăCulori de grad comercial pentru siguranță--€425.16
D
3305-6X24
88 oz / inAcrilclarBandă antiderapantăCulori de grad comercial pentru siguranță--€419.03
E
3305-1
88 oz / inAcrilclarBandă antiderapantăCulori de grad comercial pentru siguranță--€425.16
F
3305-3
88 oz / inAcrilclarBandă antiderapantăCulori de grad comercial pentru siguranță--€425.16
G
3375-6X24
100 oz./1 in.AcrilNegruBandă antiderapantăPista de siguranță Mop Friendly--€419.03
H
3360-1
130 oz / in.VinilinGalben închisBandă antiderapantă-32mil.1"€442.48
I
3360-2
130 oz / in.VinilinGalben închisBandă antiderapantă-32mil.2"€432.78
J
3360-3
130 oz / in.VinilinGalben închisBanda de rulare antiderapantă-32mil.3"€425.16
K
3305-4
130 oz / in.VinilinclarBandă antiderapantă-33mil.4"€85.58
L
3360-4
130 oz / in.VinilinGalben închisBandă antiderapantă-32mil.4"€70.64
M
3360-6
130 oz / in.VinilinGalben închisBandă antiderapantă-32mil.6"€129.34
M
3360-12
130 oz / in.VinilinGalben închisBandă antiderapantă-35mil.12 "€240.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?