Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHAEFER ELB4220.GY1 Container 15-45/64 in lungime 40 lb. | AG6WUL 49H886

SCHAEFER ELB4220.GY1 Container 15-45/64 in lungime 40 lb.

În stoc
Element: AG6WUL Model: ELB4220.GY1Crucea Ref: 49H886

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălțimea interioară8.437 "
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară10 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii8 45 / 64 "
Lungime exterioară15 45 / 64 "
Lățimea exterioară11 13 / 16 "
Foloseste cuMfr. Nr. LTBD.43GY1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS3923100000

Detalii produs:

    • Submarcă: SSI SCHAEFER

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăFoloseste cuPreț
SCHAEFER ELB4120.GY1 Container 15-45/64 in L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Nr. LTBD.43GY1€39.14
SCHAEFER ELB6120.GY1 Container 23-5/8 in L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Nr. LTBD.64GY1€61.40
SCHAEFER ELB6220.GY1 Container 23-5/8 in lungime 40 lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Nr. LTBD.64GY1€76.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER ELB4220.GY1 Container 15-45/64 in lungime 40 lb.
€51.47 /unitate