Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHAEFER LF200606.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 6 inchi lățime 20 inchi lungime | AH8DFM 38HU93

SCHAEFER LF200606.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 6 inchi lățime 20 inchi lungime

În stoc
Articol: AH8DFM Model: LF200606.0BL1Crucea Ref: 38HU93

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€41.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de stivuire
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară6"
Lungime interioară20 "
Lățimea interioară6"
Capacitate de încărcare30 lb.
Materialpolietilenă
În afara înălțimii5 13 / 16 "
Lungime exterioară19 11 / 16 "
Lățimea exterioară6.187 "
Capacitate volum0.27 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu
    • Submarcă: SSI SCHAEFER

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
SCHAEFER LF060402.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 4 inchi lățime 6 inchi lungime | AH8DFL 38HU92 LF060402.0BL12"6"4"2"6 11 / 16 "4.187 "€5.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER LF200606.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 6 inchi lățime 20 inchi lungime
€41.26 /unitate