Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHAEFER LF060402.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 4 inchi lățime 6 inchi lungime | AH8DFL 38HU92

SCHAEFER LF060402.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 4 inchi lățime 6 inchi lungime

În stoc
Element: AH8DFL Model: LF060402.0BL1Crucea Ref: 38HU92
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
€5.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de stivuire
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară2"
Lungime interioară6"
Lățimea interioară4"
Capacitate de încărcare30 lb.
Materialpolietilenă
În afara înălțimii2"
Lungime exterioară6 11 / 16 "
Lățimea exterioară4.187 "
Capacitate volum0.02 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.068
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu
    • Submarcă: SSI SCHAEFER

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
SCHAEFER LF200606.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 6 inchi lățime 20 inchi lungime | AH8DFM 38HU93 LF200606.0BL16"20 "6"5 13 / 16 "19 11 / 16 "6.187 "€41.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER LF060402.0BL1 Coș cu buncăr stivuibil albastru 4 inchi lățime 6 inchi lungime
€5.53 /unitate