Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Șurub tastatură serie Be Plymouth 605 | AC7BDQ 36Z098

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Șurub tastatură serie Be Plymouth 605

În stoc
Articol: AC7BDQ Model: BE365 C-KWY PLYMOUTH 605Crucea Ref: 36Z098
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
€356.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt electronic fără cheie
Set de copt2-3/8 to 2-3/4"
Grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
finalizareaAlamă lustruită
FuncţieAuxiliar cu Override Key
Calitate2
MânăFără mâini
Tip mânerNici unul
CheieDiferit (KD)
Dimensiune frontală zăvor1 "x 2-1 / 4"
Lungimea zăvorului1"
MaterialAlamă / Oțel / Zinc
Max. Coduri utilizator10,000
Stil de montareCilindric
Număr de chei10
În afara adâncimii2-1/2 "
În afara înălțimii5.5 "
Lățimea exterioară3"
Sursa de putereBaterie alcalină
Alocație de intrare temporizată5 sec.
Tiputilitare ușoare și grele
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.47
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Șurub tastatură serie Be Plymouth 626 | AC7BDT 36Z101 BE365 C-KWY PLYMOUTH 626Chrome satinat€481.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Șurub tastatură serie Be Plymouth 605
€356.38 /unitate