Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Setul de blocare cu buton pentru utilizare medie Depozit Orbit | AC7BGT 36Z245

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Buton pentru utilizare medie Setul de blocare Orbit Depozit

În stoc
Articol: AC7BGT Model: F80 C-KWY ORBIT 626Crucea Ref: 36Z245
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
€132.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC
Materialul butonuluiAlamă / Oțel / Zinc
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Pins5
Grosimea ușii necesară1-3 / 8 "la 2"
Strike Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Tip de grevăColț pătrat, T-strike
StilORBITĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilPreț
SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth | AC7BGU 36Z248 F80 C-KWY PLYMOUTH 626Plymouth€115.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Buton pentru utilizare medie Setul de blocare Orbit Depozit
€132.14 /unitate