Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd

În stoc
Articol: AE9PPF Model: M420PCruce Ref: 6LCZ2
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
€1,336.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V.75A
Amp consum @ 24V.38A
finalizareaAluminiu
Forța de deținere (Lb.)500
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)2-1 / 2
Lungime corp blocare (in).9
Lățimea corpului de blocare2 In.
MaterialAluminiu anodizat tare
Mfr. SerieM400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.691
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adâncimea armăturii (în) (1)
    • Lungimea armăturii (în) (6)
    • Lățimea armăturii (în) (2)
    • Opțiuni incluse (selectare automată a tensiunii, senzor de legătură magnetică, comutator de poziție a ușii, întârziere de reblocare)
    • Întârziere de eliberare (1-30 de secunde)
    • Proiecție totală (în) (4)

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCHLAGE M420 500 Lb Magnet Avs | AE9PPE 6LCZ1 M420€1,039.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd
€1,336.88 /unitate