SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs | AE9PNY 6LCY5

SCHLAGE M490 1500 lb Magnet Avs

În stoc
Element: AE9PNY Model: M490Cruce Ref: 6LCY5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,299.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V.65A
Amp consum @ 24V.35A
finalizareaAluminiu
Forța de deținere (Lb.)1500
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)3
Lungime corp blocare (in).12-1 / 2
Lățimea corpului de blocare2 In.
MaterialAluminiu anodizat tare
Mfr. SerieM400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adâncimea armăturii (în) (1)
    • Lungimea armăturii (în) (8)
    • Lățimea armăturii (în) (2)
    • Opțiuni incluse (Selectare automată a tensiunii)
    • Întârziere de eliberare (1-30 de secunde)
    • Proiecție totală (în) (4)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
SCHLAGE M450 Electromagnetic M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AluminiuAluminiu anodizat tare€1,118.79
SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAluminiuAluminiu anodizat tare€1,511.69
Încuietoare electromagnetică SCHLAGE M490P, 1500 lbs. | CD3VJB 28XY71 M490PAnodizat clarOţel€1,663.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE M490 1500 lb Magnet Avs
€1,299.12 /unitate