Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd

În stoc
Articol: AE9PNW Model: M450PCruce Ref: 6LCY3
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
€1,511.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V.75A
Amp consum @ 24V.38A
finalizareaAluminiu
Forța de deținere (Lb.)1000
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)3
Lungime corp blocare (in).10-1 / 2
Lățimea corpului de blocare2 In.
MaterialAluminiu anodizat tare
Mfr. SerieM400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adâncimea armăturii (în) (1)
    • Lungimea armăturii (în) (7)
    • Lățimea armăturii (în) (2)
    • Opțiuni incluse (selectare automată a tensiunii, senzor de legătură magnetică, comutator de poziție a ușii, întârziere de reblocare)
    • Întârziere de eliberare (1-30 de secunde)
    • Proiecție totală (în) (4)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
SCHLAGE M450 Electromagnetic M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AluminiuAluminiu anodizat tare€1,118.79
SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AluminiuAluminiu anodizat tare€1,299.12
Încuietoare electromagnetică SCHLAGE M490P, 1500 lbs. | CD3VJB 28XY71 M490PAnodizat clarOţel€1,663.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd
€1,511.69 /unitate