Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență la Atena Entry | AC7BJZ 36Z307

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență la intrarea în Atena

În stoc
Articol: AC7BJZ Model: ND53PD C123 ATENA 626Crucea Ref: 36Z307

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,220.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilAtena

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieTip KeywayStrike Dim.Preț
SCHLAGE ND10S ATHENS 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Athens Passage | AC7BJD 36Z281 ND10S ATENA 626Chrome satinatTrecereNeclaviatC1231-1/8" x 2-3/4"€779.47
SCHLAGE ND40S ATHENS 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Athens Confidențialitate | AC7BJM 36Z292 ND40S ATENA 626Chrome satinatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€931.28
SCHLAGE ND53BD SFIC ATHENS 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Athens Entry | AC7BJV 36Z302 ND53BD SFIC ATENA 626Chrome satinatIntrareMaestruFără nucleu1-1/4" x 4-7/8"€1,046.01
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Set de încuietori cu pârghie pentru sarcini grele Atena Entry | AC7BJY 36Z306 ND53PD C123 ATENA 613Uleiul bronzatIntrareCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,202.75
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Set de încuietori cu pârghie pentru sarcini grele Atena | AC7BKK 36Z320 ND70PD C123 ATENA 613Uleiul bronzatsală de clasăCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,198.12
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Atena | AC7BKL 36Z321 ND70PD C123 ATENA 626Chrome satinatsală de clasăCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,152.74
SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Set de încuietori cu pârghie pentru sarcini grele Atena | AC7BLE 36Z343 ND80PD C123 ATENA 626Chrome satinatMagazieCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,180.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență la intrarea în Atena
€1,220.55 /unitate