Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes | AC7BLH 36Z347

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes

În stoc
Articol: AC7BLH Model: ND80PD C123 RHODES 626AMCrucea Ref: 36Z347
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
€1,181.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaCrom antimicrobian satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilRhodes

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieTip KeywayStrike Dim.Preț
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Pasajul Rhodes | AC7BJE 36Z283 ND10S RODURI 613Uleiul bronzatTrecereCu cheie diferităC1231-1/8" x 2-3/4"€903.11
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Pasajul Rhodes | AC7BJF 36Z284 ND10S RODURI 626Chrome satinatTrecereCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€753.47
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Pasajul Rhodes | AC7BJG 36Z285 ND10S RHODES 626AMCrom antimicrobian satinatTrecereCu cheie diferităC1231-5/8" to 2-1/8"€833.48
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Confidențialitate | AC7BJN 36Z294 ND40S RODURI 613Uleiul bronzatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,015.19
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Confidențialitate | AC7BJP 36Z295 ND40S RODURI 626Chrome satinatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€870.64
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Confidențialitate | AC7BJQ 36Z296 ND40S RHODES 626AMChrome satinatPrivacyCu cheie diferităC123-€981.85
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RODURI 626Chrome satinatIntrareMaestruFără nucleu1-1/4" x 4-7/8"€933.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes
€1,181.70 /unitate