HANDLER AER 33E926 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp Cu garnitură 20x24x12 Merv 14

În stoc
Articol: AC6DNY Model: 33E926

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€346.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului85%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.28 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2872
Max. Temp.150 grade F
Zona Media161 sq ft.
MERV14
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x24x12
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E924 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E924Cfm 150097 sq ft.12x24x1212 "24 "€353.54
HANDLER AER 33E925 V-bank Mp Cu Garnitura 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX 33E925Cfm 2198134 sq ft.20x20x1220 "20 "€531.73
HANDLER AER 33E927 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ 33E927Cfm 3000193 sq ft.24x24x1224 "24 "€512.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp Cu garnitură 20x24x12 Merv 14
€346.88 /unitate