HANDLER AER 33E927 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ

AIR HANDLER 33E927 V-bank Mp Cu garnitură 24x24x12 Merv 14

În stoc
Articol: AC6DNZ Model: 33E927

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului85%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.28 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 3000
Max. Temp.150 grade F
Zona Media193 sq ft.
MERV14
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4295
Înălțimea navei (cm)62.48
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E924 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E924Cfm 150097 sq ft.12x24x1212 "24 "€353.54
HANDLER AER 33E925 V-bank Mp Cu Garnitura 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX 33E925Cfm 2198134 sq ft.20x20x1220 "20 "€531.73
HANDLER AER 33E926 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY 33E926Cfm 2872161 sq ft.20x24x1220 "24 "€346.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E927 V-bank Mp Cu garnitură 24x24x12 Merv 14
€512.46 /unitate