VESTIL COL-4-36-33 Scară încrucișată cu 4 trepte, înălțime 38 inchi, lățime 38 inchi, galben | AG7PKW

VESTIL COL-4-36-33 Scară transversală în 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime de 38 inchi, galben

Articol: AG7PKW Model: COL-4-36-33
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,109.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
Înălțimea liberă38.25 "
Lățimea spațiului liber38.13 "
Climbing Angle58 grade
CuloriGalben
Evaluarea taxei500 lbs.
Înălțimea balustradei42.63 "
Înălţime82.88 "
Material scarăOţel
Lungime91 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sina din mijloc21 "
Numărul de pași4
Înălțimea platformei40 "
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului23.5 "
Lățimea deschiderii91 "
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Spațierea pasilor10 "
Lățimea pasului23.5 "
Toeboard4"
Lăţime29.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.35
Înălțimea navei (cm)210.5
Lungimea navei (cm)231.14
Lățimea navei (cm)74.3
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea deschideriiÎnălțimea liberăLățimea spațiului liberÎnălţimeLungimeNumărul de pașiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
VESTIL COL-3-26-14 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime 14 inchi, galben | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,041.73
RFQ
VESTIL COL-3-26-23 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime de 26 inchi, galben | AG7PKQ COL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,163.38
RFQ
VESTIL COL-3-26-33 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime 38 inchi, galben | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,299.33
RFQ
VESTIL COL-3-26-44 Scară transversală în 3 trepte, înălțime de 28 inchi, lățime 50 inchi, galben | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,418.15
RFQ
VESTIL COL-4-36-14 Scară transversală cu 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime de 14 inchi, galben | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,313.72
RFQ
VESTIL COL-4-36-23 Scară transversală cu 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime de 26 inchi, galben | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,431.11
RFQ
VESTIL COL-4-36-44 Scară transversală cu 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime 50 inchi, galben | AG7PKX COL-4-36-44103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "€2,683.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL COL-4-36-33 Scară transversală în 4 trepte, înălțime de 38 inchi, lățime de 38 inchi, galben
€3,109.72 /unitate