Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Levier Heavy Duty C123 Bronz frecat cu ulei | AH9LDN 40GN64

SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Levier Heavy Duty C123 Bronz frecat cu ulei

În stoc
Element: AH9LDN Model: ND95PD ATH 613 C123Crucea Ref: 40GN64
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
€1,563.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiFixed
finalizareaUleiul bronzat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulZinc turnat sub presiune
Tip mânerPârghie
Material cheieNichel argint
Tip cheieDiferit
Tip KeywayEverest C123
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
StilND Atena

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)22.1

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelTip cheieSet de coptfinalizareaTip KeywayTipul locațieiNumăr de cheiNumărul de piniGrosimea ușii necesarăPreț
SCHLAGE A10S LEVON 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Alamă lustruităC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€308.07
SCHLAGE A10S LEVON 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Chrome satinatC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€303.64
SCHLAGE A40S LEVON 605 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Levon Privacy | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Alamă lustruităC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€327.60
SCHLAGE A40S LEVON 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Privacy | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Chrome satinatC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€305.23
SCHLAGE S210PD JUP 619 Setul de blocare a pârghiei ușii Jupiter Entry 2 chei | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Diferit2-3/8" or 2-3/4"Nichel satinatSchlage SC4Comercial, industrial261-3 / 8 "la 2"€1,061.44
SCHLAGE S80PD JUP 613 Set de încuietori pentru pârghie de ușă Depozit Jupiter 2 chei | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Diferit2-3/8" or 2-3/4"Uleiul bronzatSchlage SC4Comercial, industrial261-3 / 8 "la 2"€762.64
SCHLAGE S80PD SAT 626 Set de încuietori pentru pârghie ușă Saturn Depozit 2 chei | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Diferit2-3/8" or 2-3/4"Chrome satinatSchlage SC4Comercial, industrial261-3 / 8 "la 2"€724.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Levier Heavy Duty C123 Bronz frecat cu ulei
€1,563.78 /unitate