Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE A40S LEVON 605 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Levon Privacy | AC7BAV 36Z007

SCHLAGE A40S LEVON 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Privacy

În stoc
Element: AC7BAV Model: A40S LEVON 605Crucea Ref: 36Z007
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
€327.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.375 "
finalizareaAlamă lustruită
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Tip de grevăColț pătrat, T-Strike, Cutie
StilLevon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cheieSet de coptfinalizareaTip KeywayTipul locațieiNumăr de cheiNumărul de piniGrosimea ușii necesarăPreț
SCHLAGE A10S LEVON 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Alamă lustruităC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€308.07
SCHLAGE A10S LEVON 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Chrome satinatC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€303.64
SCHLAGE A40S LEVON 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Privacy | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Chrome satinatC123Comercial2-1-3/8" to 1-7/8"€305.23
SCHLAGE S210PD JUP 619 Setul de blocare a pârghiei ușii Jupiter Entry 2 chei | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Diferit2-3/8" or 2-3/4"Nichel satinatSchlage SC4Comercial, industrial261-3 / 8 "la 2"€1,061.44
SCHLAGE S80PD JUP 613 Set de încuietori pentru pârghie de ușă Depozit Jupiter 2 chei | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Diferit2-3/8" or 2-3/4"Uleiul bronzatSchlage SC4Comercial, industrial261-3 / 8 "la 2"€762.64
SCHLAGE S80PD SAT 626 Set de încuietori pentru pârghie ușă Saturn Depozit 2 chei | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Diferit2-3/8" or 2-3/4"Chrome satinatSchlage SC4Comercial, industrial261-3 / 8 "la 2"€724.48
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Levier Heavy Duty C123 Bronz frecat cu ulei | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Diferit2.75 "Uleiul bronzatEverest C123Comercial261-5/8" to 2-1/8"€1,563.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE A40S LEVON 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Levon Privacy
€327.60 /unitate