Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222LU Soft Start 208-230VAC 22Amp 3 Fazat | AG7GGC 6VMD8

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222LU Pornire ușoară 208-230 VCA 22 amperi trifazic

În stoc
Articol: AG7GGC Model: ATS01N222LUCrucea Ref: 6VMD8
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
€470.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoft Start
Adâncime4.45 "
AfişaNu
Evaluarea incinteiIP20
Înălţime6.06 "
HP @ 3 fază - 208V5
HP @ 3 fază - 230V5.5
HP @ 3 fază - 240V5 la 7-1 / 2
Tensiune de intrare208 până la 230 VAC
IP Rating-ul20
Iesire de curent22A
Tensiune de ieșireTensiune maximă trifazată egală cu tensiunea de alimentare CA la 3/50 Hz
Fază3
Timp de rampă1 - 10 de secunde
Tipul de pornirePornire cu tensiune redusă, limitare de cuplu la pornire
Cuplul de pornire30 până la 80% din cuplul de pornire egal cu tensiunea de alimentare pe linie
TipControl apelare
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Timp de oprire: orele de pornire și oprire (1 - 10s) și tensiunea inițială (pornire) (30 - 80%)

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAdâncimeAfişaHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VTensiune de intrareIP Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5CP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 la 1-1 / 24.45 "Nu---200 până la 240 VAC00€288.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222LU Pornire ușoară 208-230 VCA 22 amperi trifazic
€470.85 /unitate