SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13E160

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Pornire soft 208-600VAC 110V Control 250Amp

În stoc
Articol: AF6FZE Model: ATS22C25S6UCrucea Ref: 13E160

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,594.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoft Start
Port de comunicareModbus încorporat
Adâncime11.8 "
Afişa4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente
Evaluarea incinteiIP00
FrecvențăReglare automată
Înălţime15.6 "
HP @ 3 fază - 208V75
HP @ 3 fază - 230V100
HP @ 3 fază - 240V100
HP @ 3 fază - 460V200
HP @ 3 fază - 480V200
HP @ 3 fază - 575V250
Tensiune de intrare208-600 VAC
Intrări / ieșiri3 intrări logice, 1 intrare analogică a sondei PTC, 2 ieșiri cu releu (NC / NO)
IP Rating-ul00
Iesire de curent250A
Tensiune de ieșire208-600 VAC
Fază3
Timp de rampăGama de reglare 1 la 60 sec, setarea din fabrică 10 sec
Tipul de pornireControlat, prin tensiune și curent
TipBypass integrat
Lăţime8.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.85
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Tensiune de control (110VAC)

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAdâncimeAfişaHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VTensiune de intrareIP Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5CP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 la 1-1 / 24.45 "Nu---200 până la 240 VAC00€288.79
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Soft Start 200-240VAC 9A 2CP | AF6FZL 13E166 ATS01N209LU24.45 "Nu---200 până la 240 VAC00€328.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Pornire soft 208-600VAC 110V Control 250Amp
€7,594.17 /unitate