Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME08 Buton de pornire manuală a motorului 2.5-4A 1P | AH9JVJ 3CY87

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME08 Buton de pornire manuală a motorului 2.5-4A 1P

În stoc
Articol: AH9JVJ Model: GV2ME08Crucea Ref: 3CY87

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€120.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC2.5 la 4
Adâncime2.6 "
Înălţime3.5 "
HP @ 1 fază - 120V1/8
HP @ 1 fază - 230V1/3
HP @ 3 fază - 208V3/4
HP @ 3 faze - 460-575V2/3
HP @ 3 fază - 480V2
HP @ 3 fază - 575V3
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli3
OperatorApasa butonul
Setare amplificator releu suprasarcină2.5 la 4A
Lumină pilotNu
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)4.8
Lungimea navei (cm)9.3
Lățimea navei (cm)8.51
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: Fără carcasă
    • HP @ 3 Phase - 240V: 1
    • Sensibilitate la pierderea fazei: Nu
    • Caracteristici speciale: unitate unică, suprasarcină termică din aliaj de topire

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 575VAmplificatoare ACAdâncimeSetare amplificator releu suprasarcinăLumină pilotLăţimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Buton de pornire manuală a motorului 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 la 653.03 "0.1 la 0.16ADa1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Buton de pornire manuală a motorului 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 la 1003.03 "0.16 la 0.25ANu1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Buton de pornire manuală a motorului 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 la 323.03 "24 la 32ANu1.75 "3.5 "2€176.42
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Buton de pornire manuală a motorului 0.1 până la 0.16 A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 la 0.16ANu1.75 "3.5 "-€381.03
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Buton de pornire manuală a motorului 0.16 la 0.25 A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 la 0.25ANu1.75 "3.5 "-€386.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Buton de pornire manuală a motorului 0.25 la 0.4 A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 la 253.83 "0.25 la 0.4ANu1.75 "3.5 "-€383.19
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Buton de pornire manuală a motorului 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 la 0.63ADa1.75 "3.5 "-€432.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME08 Buton de pornire manuală a motorului 2.5-4A 1P
€120.85 /unitate