Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Buton de pornire manuală a motorului 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Buton de pornire manuală a motorului 0.4 la 0.63 A 3P

În stoc
Element: AH2PQL Model: GV2P04Crucea Ref: 2MNJ2
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
€432.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Adâncime3.83 "
Înălţime3.5 "
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli3
OperatorButon rotativ
Setare amplificator releu suprasarcină0.4 la 0.63A
Lumină pilotDa
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: Fără carcasă
    • Sensibilitate la pierderea fazei: Nu
    • Caracteristici speciale: unitate unică, terminale cu clemă cu șurub

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 575VAmplificatoare ACAdâncimeSetare amplificator releu suprasarcinăLumină pilotLăţimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Buton de pornire manuală a motorului 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 la 653.03 "0.1 la 0.16ADa1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Buton de pornire manuală a motorului 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 la 1003.03 "0.16 la 0.25ANu1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Buton de pornire manuală a motorului 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 la 323.03 "24 la 32ANu1.75 "3.5 "2€176.42
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Buton de pornire manuală a motorului 0.1 până la 0.16 A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 la 0.16ANu1.75 "3.5 "-€381.03
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Buton de pornire manuală a motorului 0.16 la 0.25 A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 la 0.25ANu1.75 "3.5 "-€386.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Buton de pornire manuală a motorului 0.25 la 0.4 A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 la 253.83 "0.25 la 0.4ANu1.75 "3.5 "-€383.19
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P05 Buton de pornire manuală a motorului 0.63 până la 1A 3P | AH2PQM 2MNJ3 GV2P051/2-3.83 "0.63 la 1ANu1.75 "3.5 "-€479.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Buton de pornire manuală a motorului 0.4 la 0.63 A 3P
€432.21 /unitate