Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43201 Întrerupător miniatural Iec, 1A, tip curbă D, rating 240/277/480VAC | CH6QKZ 482M82

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43201 Întrerupător miniatural Iec, 1A, tip curbă D, putere nominală 240/277/480VAC

În stoc
Articol: CH6QKZ Model: M9F43201Crucea Ref: 482M82
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
€417.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC240/277/480V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi1A
Tipul curbeiD
Adâncime2.83 "
Marimea ramei63A/C60BP
Lungime4.06 "
Max. Evaluare AIR14kA la 120/240V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Temperatura de funcționare.-22 grade F
Min. Dimensiunea firului18AWG
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1.42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Tara natalaFranţa

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC Întrerupător Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€335.06
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC Întrerupător Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------€325.05
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Întrerupător miniatural Iec, 2A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102AC 240 / 415V2AC8AWG110.71 "€195.67
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Întrerupător miniatural Iec, 3A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103AC 240 / 415V3AC8AWG110.71 "€199.37
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Întrerupător miniatural Iec, 4A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104AC 240 / 415V4AC8AWG110.71 "€198.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Întrerupător miniatural Iec, 6A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106AC 240 / 415V6AC8AWG110.71 "€182.92
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Întrerupător miniatural Iec, 8A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108AC 240 / 415V8AC8AWG110.71 "€179.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43201 Întrerupător miniatural Iec, 1A, tip curbă D, putere nominală 240/277/480VAC
€417.95 /unitate