SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Frecvență variabilă 30 CP 460 Vca | AF6GDH 14H096

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac

În stoc
Articol: AF6GDH Model: SFD212MG4YB07D07Crucea Ref: 14H096

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,360.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareDa
Timp de accelerare reglabil60 sec.
Timp de decelerare reglabil60 sec.
Metoda de controlDrive sau virgule
Adâncime13.181 "
Afișaj TipLCD sau integrat
display-uriIntegrat sau LCD
frânare dinamicăDecelerare dinamică
ÎmprejmuireNEMA 1
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime62.006 "
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Faza de intrare AC3
Tensiune de intrare460 VAC
Max. HP30
Max. Amperi de ieșire40
Ieșire Frecventa0.5 la 200 Hz
Tensiune de ieșire460 VAC
ProtecţieÎntrerupător de circuit
Control pornire/oprireDa
Cuplul de pornire110%
Cuplu @ 1 Hz110%
Lăţime12.532 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.93
Înălțimea navei (cm)70.87
Lungimea navei (cm)181.1
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAfișaj TipÎmprejmuireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăCuplul de pornirePreț
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Frecvență variabilă 40 CP 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD sau integratNEMA 1----110%€12,439.73
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Variator de frecvență, 240VAC, 15 CP putere maximă de ieșire, Nema 1, fără bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LED-uriOperatii Deschise7 13 / 16 "13 "7"31.5€3,399.86
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Variator de frecvență, 240VAC, 20 CP Putere maximă de ieșire | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LED-uriOperatii Deschise7 13 / 16 "13 "7"31.5€4,373.06
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Variator de frecvență, 500 VAC, 20 CP Putere maximă de ieșire | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LED-uriOperatii Deschise9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€4,372.31
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Unitate de frecvență variabilă, 240 Vca, putere maximă de ieșire de 1/4 CP | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LED-uriOperatii Deschise4 5 / 16 "13 "7"31.5€727.50
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Variator de frecvență, 240VAC, 1/4 CP putere maximă de ieșire, Nema 1, fără bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LED-uriOperatii Deschise4 5 / 16 "13 "7"31.5€700.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C Variator de frecvență, 240VAC, 1/2 CP Max. Putere de ieșire | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LED-uriTotal închis5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.5€729.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac
€10,360.30 /unitate