Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Contactor NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Contactor NEMA 120VAC

În stoc
Element: AF6MLA Model: T02AN23G7Crucea Ref: 19YH67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,591.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneInversarea
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiNU AL MEU
Adâncime3.62 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă9
Amperi cu încărcare completă - inductivi9
Înălţime3.9 "
HP @ 1 fază - 120V1/3
HP @ 1 fază - 230V1
HP @ 1 fază - 240V1.0
HP @ 3 fază - 208V1.5
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 480V2
HP @ 3 fază - 575V2
Hz50/60
Dimensiunea NEMA00
Număr de poli3
Lăţime3.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536490065

Detalii produs:

    • Cod cadru / serie / releu: TeSys

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 240VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Contactor NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,937.06
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Contactor NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,479.47
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Contactor NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€2,064.80
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Contactor NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€4,643.59
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Contactor NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52 T02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600€139,171.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Contactor NEMA 120VAC
€1,591.83 /unitate