Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Roșu | AG7ETN 6HL14

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Buton Iluminat 22mm 1no/1nc Roșu

În stoc
Articol: AG7ETN Model: XB4BW3465Crucea Ref: 6HL14

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii240 VAC
Tip lămpiIncandescent
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulMaterial de bazăBezelTerminal de conectareTipul de operatorMaterialul capuluiIP Rating-ulTensiune la modulul lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Roșu | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13MetalMetal cromatPlaca de presiuneFără pază, RundăMetal6524 VAC / DC€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Roșu | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalMetal cromatPlaca de presiunePăzit, rotundMetal6624 VAC / DC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Roșu | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalMetal cromatPlaca de presiunePăzit, rotundMetal66120 VAC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Operator cu buton iluminat 22mm roșu | AG7EUM 6HL97 XB5AW34654X, 13PlasticPlastic dublu izolatClemă cu șurubButon FlushPlastic66250V€163.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Buton Iluminat 22mm 1no/1nc Roșu
€153.78 /unitate