Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Albastru | AF7GZA 21AG04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Buton Iluminat 22mm 1no/1nc Albastru

În stoc
Articol: AF7GZA Model: XB4BW36G5Crucea Ref: 21AG04

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€225.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
CuloriAlbastru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul65
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii120 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorFără pază, Rundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiAcțiuneBezelTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Albastru | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LED-uriMomentanMetal cromat24 VAC / DC4, 4X, 1322mmFără pază, RundăAlbastru€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Buton Iluminat 30mm Verde 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13IncandescentTragere menținută / Împingere întreținutăZincare turnată sub formă de zinc6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmCap de ciuperci de 41 mmVerde€595.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Buton Iluminat 22mm 1no/1nc Albastru
€225.12 /unitate