Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Buton Iluminat 30mm Verde 6VAC | AH2QML 2XVU9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm verde 6 VCA

În stoc
Element: AH2QML Model: 9001KR9P1GH13Crucea Ref: 2XVU9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€595.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneTragere menținută / Împingere întreținută
Material de bazăMetal
BezelZincare turnată sub formă de zinc
CuloriVerde
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Lampă de schimbMfr. Nr. 755
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorCap de ciuperci de 41 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiAcțiuneBezelTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Albastru | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LED-uriMomentanMetal cromat120 VAC4, 4X, 1322mmFără pază, RundăAlbastru€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Albastru | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LED-uriMomentanMetal cromat24 VAC / DC4, 4X, 1322mmFără pază, RundăAlbastru€225.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm verde 6 VCA
€595.86 /unitate