Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB5FW33M5, dimensiune 30 mm, acțiune momentană | CE9RJF 55XA57

SCHNEIDER ELECTRIC Buton XB5FW33M5, dimensiune 30 mm, acțiune momentană

În stoc
Element: CE9RJF Model: XB5FW33M5Crucea Ref: 55XA57

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€187.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApasa butonul
Material de bazăPlastic
BezelMetal cromat
CuloriVerde
Evaluare contact3 A la 240 V, 6 A la 120 V, 0.1 A la 600 V, 0.27 A la 250 V, 0.55 A la 125 V, 1.2 A la 600 V
Tensiune la modulul lămpii230 - 240V c.a.
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii230 la 240 V c.a.
Legenda / Culoarea fundaluluiFără legendă
NEMA Rating-ul13, 4X
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorButon Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0513
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiMaterial de bazăBezelTensiunea lămpiiLegenda / Culoarea fundaluluiNEMA Rating-ulMărimeaTerminal de conectarePreț
Buton de apăsare SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT84TQ, acțiune menținută de împingere/tragere | CE9RJE 55WX90 ZB4BT84TQ-Metal--Fără legendă4, 4X, 12, 1322mm-€92.07
Buton SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P1R, dimensiune 30 mm, roșu | CE9RJH 55WR55 9001SKR8P1RModulul nu este inclusPlasticPlastic-Negru / Alb1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm-€422.37
Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B3, dimensiune 22 mm, acțiune momentană | CE9RJP 55WU14 XB5AW33B3LED-uriPlasticMetal cromat24 V AC / DCFără legendă13, 4X22mmClemă cu șurub€205.05
Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB6EAA21P, dimensiune 16 mm, momentan | CE9RJT 55WP35 XB6EAA21P-PlasticPlastic---16mmConectare rapidă€18.91
Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB6EAW3B1P, dimensiune 16 mm | CE9RJU 55WP37 XB6EAW3B1PLED-uriPlasticPlastic24 VDCFără legendă-16mmConectare rapidă€33.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NA3133 Cap buton, acțiune menținută de apăsare | CE9RJY 55WU94 XB7NA3133-Plastic--Alb / Verde3, 1222mm-€48.11
Cap buton SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AC24TQ, 1 capete, fără legendă, rotund, fără legendă | CT7QLF 55WH10 ZB5AC24TQ--------€50.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Buton XB5FW33M5, dimensiune 30 mm, acțiune momentană
€187.70 /unitate