Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare | AF6FYJ 12Z274

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare

În stoc
Articol: AF6FYJ Model: XB5RMA04Crucea Ref: 12Z274
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
€1,040.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetul de emițătoare și receptoare de butoane
AcțiuneMomentan / Întreținut
CuloriUniversal
Înălţime3.58 "
IP Rating-ul30
Legenda marcajelorFără legendă
Lungime4.21 "
MaterialPlastic
NEMA Rating-ul12
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon de apăsare
Voltaj24 până la 240 VAC / DC
Lăţime4.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8531909000

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorAcțiuneCuloriVoltajLăţimeÎnălţimeIP Rating-ulArticolPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare | AF6FYD 12Z269 XB5RFB01Buton de apăsareMomentanNegru și fildeș24 VDC4.02 "3.58 "30Setul de emițătoare și receptoare de butoane€366.87
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01Buton de apăsareMomentanNegru24 VDC4.02 "3.58 "30Setul de emițătoare și receptoare de butoane€380.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare | AF6FYF 12Z271 XB5RFA02Buton de apăsareMomentan / ÎntreținutMultiplu24 până la 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Setul de emițătoare și receptoare de butoane€927.63
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare | AF6FYG 12Z272 XB4RFA02Buton de apăsareMomentan / ÎntreținutUniversal24 până la 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Setul de emițătoare și receptoare de butoane€910.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare | AF6FYH 12Z273 XB5RMB03Buton de apăsareMomentan / ÎntreținutNegru24 VDC4.02 "3.58 "30Setul de emițătoare și receptoare de butoane€527.50
Buton SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 cu transmițător Alb 22mm | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1Buton de apăsareMomentanAlb-3.39 "1.3 "30Buton cu transmițător€234.14
Buton SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA2 cu transmițător Negru 22mm | AF6FYL 12Z277 ZB5RTA2Buton de apăsareMomentanNegru-3.39 "1.3 "30Buton cu transmițător€240.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 Kit emițător și receptor cu buton de apăsare
€1,040.93 /unitate