Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS12 Operator buton ne-iluminat Negru | AF7GZM 21AG19

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS12 Operator buton ne-iluminat negru

În stoc
Articol: AF7GZM Model: ZB4BS12Crucea Ref: 21AG19
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
€232.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
Materialul luneteiAluminiu turnat cromat
CuloriNegru
Materialul capuluiAliaj de aluminiu-zinc
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8538908060

Variante de produs

ProdusModelCuloriIP Rating-ulLegenda / Culoarea fundaluluiTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA4 Operator buton neiluminat 22mm Roșu | AF6GER 15V818 ZB4BPA4Roșu66-Încărcat€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA5 Operator buton neiluminat Galben | AF6GET 15V819 ZB4BPA5Galben66-Încărcat€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA6 Operator buton neiluminat 22mm Albastru | AF6GEU 15V820 ZB4BPA6Albastru66-Încărcat€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA1 Operator buton neiluminat Alb | AF6GFB 15V815 ZB4BPA1Alb66-Încărcat-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA2 Operator buton ne-iluminat Negru | AF6GFC 15V816 ZB4BPA2Negru66-Încărcat€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA3 Operator buton neiluminat Verde | AF6GFD 15V817 ZB4BPA3Verde66-Încărcat€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA133 Operator cu buton neiluminat Alb | AF7GXR 21AG11 ZB4BA133Alb66Negru / AlbGardă completă€33.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS12 Operator buton ne-iluminat negru
€232.80 /unitate